TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender, kaskadierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083702
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Höhe des Sensors - 410 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 25 mm
Schutzfeldhöhe - 410 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488837020
Sonepar Artikelnummer
120859871
Hersteller Artikelnummer
3083702
Hersteller Typ
SLPCE25-410
Hersteller Artikel Nr.:
3083702
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Höhe des Sensors:
410 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
25 mm
Schutzfeldhöhe:
410 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Kaskadierbar:
Ja
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
9.5 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg


