TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommission

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078984
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365011
Gewicht - 0.164 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488789848
Sonepar Artikelnummer
120860791
Hersteller Artikelnummer
3078984
Hersteller Typ
K50APPBGRYC3QPMA
Hersteller Artikel Nr.:
3078984
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.164 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommissioniervorgänge, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel (PUR) mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Betätigungsanzeige: gelb, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer