TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommission

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032020
Kalottenfarbe - rot
Stromaufnahme - 150 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488320201
Sonepar Artikelnummer
120873137
Hersteller Artikelnummer
3032020
Hersteller Typ
K50LRXXPPB2Q
Hersteller Artikel Nr.:
3032020
Kalottenfarbe:
rot
Stromaufnahme:
150 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.145 kg


