TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommission

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017602
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365011
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488176020
Sonepar Artikelnummer
120874556
Hersteller Artikelnummer
3017602
Hersteller Typ
K30APPBGRE
Hersteller Artikel Nr.:
3017602
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.091 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommissioniervorgänge, Leitungslänge2 m, Betriebsspannung 12...30 VDC, Schutzart IP67, Kabel, 2m, Frontseitiger Drucktaster zum Quittieren, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Keine Betätigungsanzeige, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer