TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommission

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075531
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365011
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488755317
Sonepar Artikelnummer
120875170
Hersteller Artikelnummer
3075531
Hersteller Typ
K50APPBGREQP
Hersteller Artikel Nr.:
3075531
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.170 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommissioniervorgänge, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Keine Betätigungsanzeige, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer