TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096520
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.104 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488965204
Sonepar Artikelnummer
120859852
Hersteller Artikelnummer
3096520
Hersteller Typ
K30APT2GXD
Hersteller Artikel Nr.:
3096520
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.104 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungslampe: -, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer , Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe