TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096530
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
13 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488965303
Sonepar Artikelnummer
120860528
Hersteller Artikelnummer
3096530
Hersteller Typ
K30APT2GREQP
Hersteller Artikel Nr.:
3096530
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.071 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Keine Betätigungsanzeige, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer , Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe


