TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3802260
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.187 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488015688
Sonepar Artikelnummer
120861120
Hersteller Artikelnummer
3802260
Hersteller Typ
K30APT2FGRYF2
Hersteller Artikel Nr.:
3802260
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.187 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Farben: Grün (COL 1), Rot (COL 2), Gelb (COL 3), PNP-Schaltausgang, Schließer, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe