TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096603
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488966034
Sonepar Artikelnummer
120862889
Hersteller Artikelnummer
3096603
Hersteller Typ
K30APT2XGF2QP
Hersteller Artikel Nr.:
3096603
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.071 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 8-poligem Steckverbinder, M12x1, Farben: keine (COL 1), Grün (COL 2), PNP-Schaltausgang, Schließer, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe