TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026241
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488262419
Sonepar Artikelnummer
120865387
Hersteller Artikelnummer
3026241
Hersteller Typ
K50APTGRYC3QP
Hersteller Artikel Nr.:
3026241
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.159 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Betätigungsanzeige: gelb, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer