TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096620
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488966201
Sonepar Artikelnummer
120865422
Hersteller Artikelnummer
3096620
Hersteller Typ
K30APT2FGREQP
Hersteller Artikel Nr.:
3096620
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.077 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Keine Betätigungsanzeige, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer