TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3803588
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.105 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488025267
Sonepar Artikelnummer
120866411
Hersteller Artikelnummer
3803588
Hersteller Typ
K30RBT2XRH
Hersteller Artikel Nr.:
3803588
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.105 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Deaktiviert: keine Farbe, Aktiviert: Rot (COL 2) , Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer , Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe