TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096564
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488965648
Sonepar Artikelnummer
120866417
Hersteller Artikelnummer
3096564
Hersteller Typ
K30ALBT2RGH
Hersteller Artikel Nr.:
3096564
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.059 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Deaktiviert: Rot (COL 1), Aktiviert: Grün (COL 2) , Betriebsspannung 10..30 VDC, Bipolare - Schaltfunktion, Schließer, Haltefunktion , Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe