TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096636
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488966362
Sonepar Artikelnummer
120867618
Hersteller Artikelnummer
3096636
Hersteller Typ
K30ALBT2FRGH
Hersteller Artikel Nr.:
3096636
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.116 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Deaktiviert: Rot (COL 1), Aktiviert: Grün (COL 2) , Betriebsspannung 10..30 VDC, Bipolare - Schaltfunktion, Schließer, Haltefunktion , Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe, FDA-zugelassenes Gehäuse Material