TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3804330
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488031428
Sonepar Artikelnummer
120869056
Hersteller Artikelnummer
3804330
Hersteller Typ
K30RPT2FRXD
Hersteller Artikel Nr.:
3804330
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.116 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Arbeitslampe: rot, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungslampe: -, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Öffner , Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe