TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3024995
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.147 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488249953
Sonepar Artikelnummer
120869757
Hersteller Artikelnummer
3024995
Hersteller Typ
K50APTGRCQP
Hersteller Artikel Nr.:
3024995
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.147 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungsanzeige: rot, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer