TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3801188
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.137 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488011888
Sonepar Artikelnummer
120871044
Hersteller Artikelnummer
3801188
Hersteller Typ
K50APT2BRYC3QP
Hersteller Artikel Nr.:
3801188
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.137 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: blau, Fehlgriffanzeige: rot, Betätigungsanzeige: gelb, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer , Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe


