TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3085144
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.068 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488851446
Sonepar Artikelnummer
120871167
Hersteller Artikelnummer
3085144
Hersteller Typ
K30APTGREQP
Hersteller Artikel Nr.:
3085144
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Keine Betätigungsanzeige, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer