TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096836
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.154 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488968366
Sonepar Artikelnummer
120872133
Hersteller Artikelnummer
3096836
Hersteller Typ
K50APT2FGRYF2QP
Hersteller Artikel Nr.:
3096836
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.154 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 8-poligem Steckverbinder, M12x1, Farben: Grün (COL 1), Rot (COL 2), Gelb (COL 3), PNP-Schaltausgang, Schließer, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe, FDA-zugelassenes Gehäuse Material


