TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3804025
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.243 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488028695
Sonepar Artikelnummer
120872773
Hersteller Artikelnummer
3804025
Hersteller Typ
K50APT2BYWF2
Hersteller Artikel Nr.:
3804025
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.243 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Farben: Blau (COL 1), Gelb (COL 2), Weiß (COL 3), PNP-Schaltausgang, Schließer, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe