TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096649
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488966492
Sonepar Artikelnummer
120876069
Hersteller Artikelnummer
3096649
Hersteller Typ
K30ABT2FXGHQP
Hersteller Artikel Nr.:
3096649
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.077 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: keine Farbe, Aktiviert: Grün (COL 2) , Betriebsspannung 10..30 VDC, Bipolare - Schaltfunktion, Schließer, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe, FDA-zugelassenes Gehäuse Material


