TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3804247
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488030599
Sonepar Artikelnummer
120876571
Hersteller Artikelnummer
3804247
Hersteller Typ
S22ALTSRGB7QP
Hersteller Artikel Nr.:
3804247
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.034 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 8-poligem Steckverbinder, M12x1, RGB-LEDS, Bis zu sieben Farben darstellbar, Betriebsspannung 10..30 VDC, Bipolare - Schaltfunktion, Schließer, Haltefunktion