TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster mit int

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3096946
Stromaufnahme - 150 A
Leistung - 5.7 W
Leuchtmittel - LED
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488969462
Sonepar Artikelnummer
120871012
Hersteller Artikelnummer
3096946
Hersteller Typ
K70DXN2T2GRYQ
Hersteller Artikel Nr.:
3096946
Stromaufnahme:
150 A
Leistung:
5.7 W
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.209 kg


