TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075261
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488752613
Sonepar Artikelnummer
120863015
Hersteller Artikelnummer
3075261
Hersteller Typ
PVD100 W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3075261
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.470 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, max. Reichweite 400 mm, Leitungslänge9 m, 4 Strahliges System mit 28,6 mm Strahlabstand, Überwachungsfeldhöhe 111 mm, Reichweite bis zu 2 m mit Reflektor und bis zu 400 mm als Reflexionstaster, Schutzart IP62, 9m Kabel, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Betriebsspannung 12…30 VDC, Stromaufnahme unbetätigt: <20 mA, <70 mA mit aktiviertem Joblight, DIP-Schaltereinstellungen für PNP/NPN Schaltausgang, Schliesser/Öffnerausgang und Arbeitslampeneinstellung, Montagewinkel Set SMBPVA1 im Lieferumfang enthalten, Kein Reflektorband enhalten


