TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3050789
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488507893
Sonepar Artikelnummer
120863609
Hersteller Artikelnummer
3050789
Hersteller Typ
PVA225P6R
Hersteller Artikel Nr.:
3050789
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.280 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, Überwachungsfeldhöhe Y: 225 mm, Gesamthöhe L1: 266,4 mm, 10 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12…30 VDC, Schaltausgang des Empfängers PNP, Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte +24 VDC, Schutzart IP62, Leitungslänge 2 m, Empfänger, Reichweite bis zu 2 m, hell‐ / dunkelschaltend, Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, max. Reichweite: 2000 mm


