TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3051924
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.426 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488519247
Sonepar Artikelnummer
120867387
Hersteller Artikelnummer
3051924
Hersteller Typ
PVA375N6RQ
Hersteller Artikel Nr.:
3051924
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.426 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge2 m, Überwachungsfeldhöhe Y: 375 mm, Gesamthöhe L1: 416,6 mm, 13 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Empfänger, Reichweite bis zu 2 m, hell- / dunkelschaltend, Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, Betriebsspannung 12…30 VDC, Schaltausgang des Empfängers NPN, Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte +24 VDC, Schutzart IP62


