TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3070989
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors - 137.8 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 28.6 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488709891
Sonepar Artikelnummer
120867740
Hersteller Artikelnummer
3070989
Hersteller Typ
PVD100Q
Hersteller Artikel Nr.:
3070989
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors:
137.8 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
28.6 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
2 m
Schutzfeldhöhe:
111 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
Nein
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Override möglich:
Nein
Reaktionszeit:
100 ms
Reduzierte Auflösung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
Nein
Taktsteuerung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.253 kg


