TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3051927
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.367 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488519278
Sonepar Artikelnummer
120868332
Hersteller Artikelnummer
3051927
Hersteller Typ
PVA300N6E
Hersteller Artikel Nr.:
3051927
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.367 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, Überwachungsfeldhöhe Y: 300 mm, Gesamthöhe L1: 341,4 mm, 13 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12…30 VDC, Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte +24 VDC, Schutzart IP62, Sender, Reichweite bis zu 2 m, hell‐ / dunkelschaltend, Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, max. Reichweite: 2000 mm


