Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter

kopierenkopieren
TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3051921

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.226 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488519216

Sonepar Artikelnummer

120872960

Hersteller Artikelnummer

3051921

Hersteller Typ

PVA100N6RQ

Hersteller Artikel Nr.:

3051921

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.226 kg

Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge2 m, Überwachungsfeldhöhe Y: 100 mm, Gesamthöhe L1: 137,8 mm, 5 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Empfänger, Reichweite bis zu 2 m, hell- / dunkelschaltend, Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, Betriebsspannung 12…30 VDC, Schaltausgang des Empfängers NPN, Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte +24 VDC, Schutzart IP62