Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit

kopierenkopieren
TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3052914

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.879 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488529147

Sonepar Artikelnummer

120857575

Hersteller Artikelnummer

3052914

Hersteller Typ

PVA375N6

Hersteller Artikel Nr.:

3052914

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.879 kg

Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit, Überwachungsfeldhöhe L2: 375 mm, 16 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12…30 VDC, Schaltausgang des Empfängers NPN, Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte ‐0 VDC, Schutzart IP62, Leitungslänge 2 m, Sender / Empfänger, Reichweite bis zu 2 m, hell‐ / dunkelschaltend, Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, max. Reichweite: 2000 mm