TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3052909
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488529093
Sonepar Artikelnummer
120859967
Hersteller Artikelnummer
3052909
Hersteller Typ
PVA300P6
Hersteller Artikel Nr.:
3052909
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.800 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit, Überwachungsfeldhöhe L2: 300 mm, 13 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12…30 VDC, Schaltausgang des Empfängers PNP, Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte +24 VDC, Schutzart IP62, Leitungslänge 2 m, Sender / Empfänger, Reichweite bis zu 2 m, hell‐ / dunkelschaltend, Frequenzwahl zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, max. Reichweite: 2000 mm


