Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit

kopierenkopieren
TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3052904

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.504 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488529048

Sonepar Artikelnummer

120867187

Hersteller Artikelnummer

3052904

Hersteller Typ

PVA100N6Q

Hersteller Artikel Nr.:

3052904

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.504 kg

Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit, Überwachungsfeldhöhe L2: 100 mm, 5 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, max. Reichweite: 2000 mm