TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032311
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.865 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488323110
Sonepar Artikelnummer
120858078
Hersteller Artikelnummer
3032311
Hersteller Typ
PVL500PQ
Hersteller Artikel Nr.:
3032311
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.865 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtgitter, Überwachungsfeldhöhe: 500mm, 8 Strahliges System, Reichweite bis zu 1,5m auf Reflektor, Betriebsspannung: 12…30 VDC, Schutzart: IP50, Kabel, PVC, 2 m, mit Stecker, M12 x 1, 4-polig, PNP Schaltausgang, Reflektorband (25 x 280 mm bzw. 25 x 555 mm) im Lieferumfang enthalten, max. Reichweite: 1500 mm


