TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032565
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 8.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488325657
Sonepar Artikelnummer
120859157
Hersteller Artikelnummer
3032565
Hersteller Typ
PVL500P
Hersteller Artikel Nr.:
3032565
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
8.700 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtgitter, Überwachungsfeldhöhe: 500mm, 8 Strahliges System, Reichweite bis zu 1,5m auf Reflektor, Betriebsspannung: 12…30 VDC, Schutzart: IP50, Kabel, PVC, 2 m, PNP Schaltausgang, Reflektorband (25 x 280 mm bzw. 25 x 555 mm) im Lieferumfang enthalten, max. Reichweite: 1500 mm


