Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtgitter

kopierenkopieren
TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3026209

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.545 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488262099

Sonepar Artikelnummer

120871847

Hersteller Artikelnummer

3026209

Hersteller Typ

PVL225N

Hersteller Artikel Nr.:

3026209

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.545 kg

Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtgitter, Überwachungsfeldhöhe: 225mm, 4 Strahliges System, Reichweite bis zu 1,5m auf Reflektor, Betriebsspannung: 12…30 VDC, Schutzart: IP50, Kabel, PVC, 2 m, NPN Schaltausgang, Leitungslänge 2 m, Reflektorband (25 x 280 mm bzw. 25 x 555 mm) im Lieferumfang enthalten, max. Reichweite: 1500 mm