TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026207
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.545 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488262075
Sonepar Artikelnummer
120876298
Hersteller Artikelnummer
3026207
Hersteller Typ
PVL225P
Hersteller Artikel Nr.:
3026207
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.545 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtgitter, Überwachungsfeldhöhe: 225mm, 4 Strahliges System, Reichweite bis zu 1,5m auf Reflektor, Betriebsspannung: 12…30 VDC, Schutzart: IP50, Kabel, PVC, 2 m, PNP Schaltausgang, Leitungslänge 2 m, Reflektorband (25 x 280 mm bzw. 25 x 555 mm) im Lieferumfang enthalten, max. Reichweite: 1500 mm


