TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076281
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.144 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488762810
Sonepar Artikelnummer
120861727
Hersteller Artikelnummer
3076281
Hersteller Typ
K50RPLPGRCQ
Hersteller Artikel Nr.:
3076281
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.144 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungsanzeige: rot, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Öffner