TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075377
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.154 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488753771
Sonepar Artikelnummer
120863426
Hersteller Artikelnummer
3075377
Hersteller Typ
K50RPLPGREQP
Hersteller Artikel Nr.:
3075377
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.154 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Keine Betätigungsanzeige, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Öffner


