Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mi

kopierenkopieren
TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3076280

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.149 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488762803

Sonepar Artikelnummer

120867339

Hersteller Artikelnummer

3076280

Hersteller Typ

K50APLPGRCQ

Hersteller Artikel Nr.:

3076280

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.149 kg

Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungsanzeige: rot, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer