TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076026
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.148 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488760267
Sonepar Artikelnummer
120868679
Hersteller Artikelnummer
3076026
Hersteller Typ
K50APLPGRCQP
Hersteller Artikel Nr.:
3076026
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.148 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungsanzeige: rot, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer


