TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075439
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.161 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488754396
Sonepar Artikelnummer
120868742
Hersteller Artikelnummer
3075439
Hersteller Typ
K50APLPGREQP
Hersteller Artikel Nr.:
3075439
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.161 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Keine Betätigungsanzeige, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer


