TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076276
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.249 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488762766
Sonepar Artikelnummer
120869971
Hersteller Artikelnummer
3076276
Hersteller Typ
K50APLPGXD
Hersteller Artikel Nr.:
3076276
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.249 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge2 m, Schutzart IP67, 2m Kabel, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungslampe: -, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer


