TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076010
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488760106
Sonepar Artikelnummer
120871224
Hersteller Artikelnummer
3076010
Hersteller Typ
K50APLPGXDQP
Hersteller Artikel Nr.:
3076010
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.160 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungslampe: -, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer


