TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076277
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.143 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488762773
Sonepar Artikelnummer
120872146
Hersteller Artikelnummer
3076277
Hersteller Typ
K50APLPGXDQ
Hersteller Artikel Nr.:
3076277
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.143 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungslampe: -, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer