TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076080
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.138 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
26 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488760809
Sonepar Artikelnummer
120857920
Hersteller Artikelnummer
3076080
Hersteller Typ
K50APFF100GREQ
Hersteller Artikel Nr.:
3076080
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.138 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 100 mm, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Feste Hintergrundausblendung 100 mm, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Keine Betätigungsanzeige, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer