TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076007
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.139 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488760076
Sonepar Artikelnummer
120862667
Hersteller Artikelnummer
3076007
Hersteller Typ
K50RPFF100GREQP
Hersteller Artikel Nr.:
3076007
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.139 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Feste Hintergrundausblendung 100 mm, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Keine Betätigungsanzeige, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Öffner


