TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075805
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.236 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488758059
Sonepar Artikelnummer
120869775
Hersteller Artikelnummer
3075805
Hersteller Typ
K50APFF100GRE
Hersteller Artikel Nr.:
3075805
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.236 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge2 m, Schutzart IP67, 2m Kabel, Feste Hintergrundausblendung 100 mm, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Keine Betätigungsanzeige, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer


