TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3093510
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488935108
Sonepar Artikelnummer
120870343
Hersteller Artikelnummer
3093510
Hersteller Typ
K50FF100GRYS1QP
Hersteller Artikel Nr.:
3093510
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.151 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Feste Hintergrundausblendung 100 mm, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Betätigungsanzeige: gelb, Betriebsspannung 12..30 VDC, RS485-Schnittstelle, Unterstützt Modbus RTU


