TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3093509
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.143 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488935092
Sonepar Artikelnummer
120870726
Hersteller Artikelnummer
3093509
Hersteller Typ
K50FF100GRYS1Q
Hersteller Artikel Nr.:
3093509
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.143 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 100 mm, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Feste Hintergrundausblendung 100 mm, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, Betätigungsanzeige: gelb, Betriebsspannung 12..30 VDC, RS485-Schnittstelle, Unterstützt Modbus RTU