TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076216
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488762162
Sonepar Artikelnummer
120871420
Hersteller Artikelnummer
3076216
Hersteller Typ
K50APFF50GXDQ
Hersteller Artikel Nr.:
3076216
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.145 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 50 mm, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Feste Hintergrundausblendung 50 mm, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungslampe: -, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer